ニトムズ
はがせる両面シート壁紙用
壁紙にしっかり貼れて、壁紙を傷めない水溶性両面テープです。
水を含ませるとゼリー状になり、壁紙を傷めず簡単にはがせます
用途
ポスターや写真などの掲示
トラスコ品番
136-1088
幅(mm)
100
厚さ(mm)
3
質量(g)
20
引張強度(N/10mm)
2.1
アズワン品番
64-8711-73
内容量
1パック(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70153643
T3973
白
100
100
3
ポリウレタンフォーム
アクリル系
オープン
¥
449
¥494
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください