曜日別特売

オープンセーフティーリール 空気用(ポリウレタンホース)

オープンセーフティーリール 空気用(ポリウレタンホース) - CEJN(セイン)

巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。
堅牢で高耐久なスチールボディ設計です。
長尺、大口径のホースを収納可能です。

用途大型整備工場、大型車両の組立などの高出力のエアが必要な作業に。材質/仕上リール本体:スチール(粉体塗装)、ホース:ブレード入りポリウレタン使用流体空気内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース寸法(内径×外径)(mm)
ホース寸法(全長)(m)
質量(kg)
最高使用圧力(MPa)
取付金具(一次側)
幅(mm)
奥行(mm)
取付金具(二次側)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7013737619-911-315013×1815241.0Rc1/2495210R1/2540
オープン
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
7013738519-911-317119×2415281.0Rc3/4610251R3/4648
オープン
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
7013740319-911-31419.5×13.518231.6Rc3/8495210R3/8540
オープン
149,800
164,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
7013742819-911-315213×1823291.0Rc1/2610222R1/2648
オープン
199,800
219,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7013743719-911-316216×2123301.0Rc3/4610222R3/4648
オープン
199,800
219,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

セインセーフティリール - 開放型ホースリール巻き取り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする