HARIO
平底フラスコ
口部は耐久性のある肉厚リム加工が施されています。
計量やかくはん、培養に幅広く使用できます。
用途
熱湯、電子レンジで使用。
乾熱滅菌や、オートクレーブに。
精密な分析や、薬品(劇薬など)に。
トラスコ品番
206-5679
種別
平底フラスコ
材質/仕上
耐熱ガラス(硬質1級)
色
透明
容量(mL)
5000
高さ(mm)
460
質量(g)
6800
首径(mm)
52
球径(Φmm)
230
適合ゴム栓
No.16
外径(mm)
230
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70141969
HF-5L-SCI
¥
27,230
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください