GS
チップソー
台金に入ったレーザースリットが作業時の金属音(衝撃音)を吸収・緩和します。
用途
草刈り作業に
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
1.3
材質
超硬チップ
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
1000
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70147474
210494
230
36
410
¥
3,300
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70147483
210495
255
40
500
¥
3,300
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください