MEIHO(ワキタ)
ダイヤモンドブレード(湿式)
切れ味と安全性を両立させた長寿命ブレードです。
首下摩耗対策チップの採用により、長寿命を実現しました。
用途
アスファルトの切断に
適合材
アスファルト
刃厚(mm)
3
材質
台金:マンガン鋼、チップ:ダイヤ砥粒他
チップ高さ(mm)
6.5
周速度(m/s[m/min])
45
仕様
湿式
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
質量(kg)
適正回転数(min
-1
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70147727
HW-12
305
27、付属リング:22
1.2
-
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70147736
HW-14
356
27
1.7
2415
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70147745
HW-16
407
27
2.6
2113
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
70147754
HW-18
458
27
3.3
1877
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください