曜日別特売

切断砥石 プレミアムタイプ

切断砥石 プレミアムタイプ - TYROLIT

TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。
鉄、ステンレス兼用で幅広いワークに対して高い切断性能を発揮しますが、特にステンレスに対しては抜群の切断性能を見せます。

用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業にトラスコ品番195-3493粒度#46砥材A質量(g)44穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250硬度Q外径(Φmm)125刃厚(mm)1.6適合材一般鋼、ステンレス鋼アズワン品番64-8367-98内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7014898734332794
オープン
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする