TYROLIT
切断砥石 ロングライフ
「長寿命性」に優れた切断砥石で、旧来品と比べて圧倒的な製品寿命(平均40%UP)です。
適度な柔軟性があり、破断しにくい非常に安全な砥石です。
用途
一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に
砥材
A
穴径(Φmm)
22.23
硬度
S
適合材
一般鋼、ステンレス鋼
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
粒度
刃厚(mm)
質量(g)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70148996
34332754
125
#60
1
33
12250
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70149005
34332759
178
#46
1.6
94
8600
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください