ウシオ(UHT)
軸付ゴム砥石
弾性がありながら、切れ味と研磨面と耐久性のバランスを考えたゴム砥石です。
用途
金属加工や金型などの研磨作業や切削目、加工目の除去
軸径(Φmm)
3
形状
円筒型
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
適合材
金属
内容量
1パック(5本)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
砥石径(Φmm)
粒度
質量(g)
砥石長(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70149084
5010323
10
#80
4
20
赤
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70149093
5010324
10
#120
4
20
青
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70149109
5010325
10
#220
4
20
緑
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70149118
5010320
6
#80
2
17
赤
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70149127
5010321
6
#120
2
17
青
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70149136
5010322
6
#220
2
17
緑
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください