ウシオ(UHT)
超硬ロータリーバー
返しの刃が付いたダブルカットタイプ
滑らかな切れ味です
用途
金属・非鉄金属・ステンレス・合金鋼などの切削
材質
超硬
軸径(Φmm)
3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
適合材
金属・非鉄金属・ステンレス・合金鋼
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
刃形
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70149145
5010427
182-8863
4
Qタイプ
64-8376-79
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70149154
5010428
180-5176
4
Uタイプ
64-8376-80
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70149163
5010429
182-8844
6
Sタイプ
64-8376-81
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70149179
5010430
182-8900
7
Pタイプ
64-8376-82
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70149188
5010431
182-8896
8
Nタイプ
64-8376-83
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください