電着ダイヤモンドバー

電着ダイヤモンドバー - ミニター電着ダイヤモンドバー - ミニター電着ダイヤモンドバー - ミニター電着ダイヤモンドバー - ミニター

ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。
仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。

形状円柱適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70155795AD2122#8043527
2,460
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
70155804AD2124#8053527
2,620
2,398
2,638(税込)
当日出荷
70155813AD2125#805.53539
2,880
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする