ミニター
超硬カッター
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
適合材
工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
カット名称
スパイラルカット
内容量
1本
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
材質
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70155829
BC2222
3
3
超硬
38.5
¥
2,790
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
70155838
BC2226
6.4
3
超硬
45
¥
5,090
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください