ミニター
軸付砥石(精密コバルト砥石)
加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
トラスコ品番
852-6302
軸径(Φmm)
3
形状
円柱
幅(mm)
7
粒度
#240
全長(mm)
37
質量(g)
19
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
105000
外径(Φmm)
1.5
砥粒
SA
適合材
セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70155847
CA3232
¥
9,680
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください