研磨用ゴム砥石

研磨用ゴム砥石 - ミニター研磨用ゴム砥石 - ミニター研磨用ゴム砥石 - ミニター研磨用ゴム砥石 - ミニター研磨用ゴム砥石 - ミニター

研磨作業に適したゴム砥石です。
優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。

軸径(Φmm)2.34硬さハード砥粒WA適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅内容量1袋(10本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
外径(Φmm)
粒度
質量(g)
全長(mm)
幅(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70155856DB1335円柱5#100024471525000
3,960
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
70155865DB1342円柱8#32045502020000
3,960
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
70155874DB1417円柱先丸5#200025501825000
3,960
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
70155883DB1423円錐先丸10#22059562015000
4,510
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
70155899DB1425円錐先丸10#60059562015000
5,060
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする