ミニター
ゴム砥石
研磨作業に適したゴム砥石です。
優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
適合材
セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
軸径(Φmm)
3
形状
円柱
粒度
#220
硬さ
ハード
砥粒
WA
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
質量(g)
全長(mm)
幅(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70155908
DB3211
6
35
47
17
30000
¥
3,040
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70155917
DB3241
13
95
50
20
20000
¥
3,460
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください