ミニター
研磨用ゴム砥石
研磨作業に適したゴム砥石です。
優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
軸径(Φmm)
6
形状
円柱
幅(mm)
25
全長(mm)
60
質量(g)
155
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
硬さ
ハード
外径(Φmm)
20
砥粒
WA
適合材
セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
内容量
1袋(5本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70155926
DB4221
852-6973
#120
¥
2,960
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70155935
DB4223
852-6975
#320
¥
3,280
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください