曜日別特売

ダイヤモンドコンパウンド 油性スタンダード

ダイヤモンドコンパウンド 油性スタンダード - ミニターダイヤモンドコンパウンド 油性スタンダード - ミニター

厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。

トラスコ品番852-9522粒度#50000ホワイト質量(g)41種類油性容量(g)5適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットミクロン表示(μm)1/2内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70155944HD2113
7,340
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする