ミニター
ダイヤモンドコンパウンド 油性ハイグレード
厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。
適合材
セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
質量(g)
41
容量(g)
5
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
色
ミクロン表示(μm)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70155953
HD2155
#320
紫
45
油性
¥
14,140
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70155969
HD2156
#600
オレンジ
30
-
¥
14,140
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
70155978
HD2157
#1200
ブラウン
15
-
¥
14,140
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
70155987
HD2158
#2000
レッド
9
-
¥
14,140
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
70155996
HD2159
#3000
イエロー
5
-
¥
13,260
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70156005
HD2160
#5000
イエロー
3
-
¥
10,200
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
70156014
HD2161
#8000
グリーン
2
-
¥
9,340
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70156023
HD2162
#14000
ブルー
1
-
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください