曜日別特売

ダイヤモンドコンパウンド 水溶性スタンダード

ダイヤモンドコンパウンド 水溶性スタンダード - ミニターダイヤモンドコンパウンド 水溶性スタンダード - ミニターダイヤモンドコンパウンド 水溶性スタンダード - ミニターダイヤモンドコンパウンド 水溶性スタンダード - ミニターダイヤモンドコンパウンド 水溶性スタンダード - ミニターダイヤモンドコンパウンド 水溶性スタンダード - ミニターダイヤモンドコンパウンド 水溶性スタンダード - ミニター

厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。

質量(g)41容量(g)5適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
ミクロン表示(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70156039HD2208852-9544#2000レッド9
11,390
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
70156048HD2209852-9545#3000イエロー5
10,790
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
70156057HD2210852-9546#5000イエロー3
8,530
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
70156066HD2211852-9547#8000グリーン2
7,340
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
70156075HD2212852-9548#14000ブルー1
4,680
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする