ミニター
ダイヤモンドコンパウンド 油性エコノミー
厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。
質量(g)
43
容量(g)
10
適合材
セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
色
ミクロン表示(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70156084
HD2322
852-9553
#2000
ブラウン
9
¥
15,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70156093
HD2325
852-9556
#8000
グリーン
2
¥
12,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70156109
HD2326
852-9557
#14000
ブルー
1
¥
8,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください