ミニター
サンドペーパーディスク
研削性に優れ、目づまりしにくいスタンダードタイプのサンドペーパーディスクです。
汎用性が高く、幅広い粒度をご用意しています。
質量(g)
180
穴径(Φmm)
11
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
外径(Φmm)
40
適合材
セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70156136
SA2175
852-5152
#240
¥
6,250
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70156145
SA2177
852-5154
#400
¥
6,250
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください