コンパクトツール
ウールバフ
別商品のウールジスクでは磨き面のアタリが強いと思われる時はアタリの強さを緩和できます。
用途
塗装面の磨き作業などのコンパウンドを塗布したポリッシングに
ゴミ、ブツ除去後のペーパー目けしに
小面積のアール部、逆アール部の磨きに
トラスコ品番
206-3414
材質
ウレタンスポンジ、ウール
幅(mm)
50
厚さ(mm)
15
高さ(mm)
15
質量(g)
5
アズワン品番
64-8349-58
危険物の類別
非危険物
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70152259
22073
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください