ツールケース

ツールケース - KLEIN TOOLSツールケース - KLEIN TOOLSツールケース - KLEIN TOOLSツールケース - KLEIN TOOLSツールケース - KLEIN TOOLSツールケース - KLEIN TOOLSツールケース - KLEIN TOOLSツールケース - KLEIN TOOLS

明るいオレンジ色で視認性が高いです。
耐水性のビニールで雨風にも強いです。
底部分には排水用の孔が空いています。
メッシュ生地が使われており通気性が良いです。
ハンドル部が長く、バックパックのように背負って使えます。

用途工具・部品の携帯収納にトラスコ品番206-5250材質ビニール生地幅(mm)609.6質量(kg)0.9高さ(mm)304.8材質(本体)ビニール生地奥行(mm)304.8容量(L)56.63外寸法・幅(mm)609.6外寸法・高さ(mm)304.8外寸法・奥行(mm)304.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
701348655216V609.6×304.8×304.8オレンジ
38,640
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする