KLEIN TOOLS
電工バケツ テーパー型
キャンバス地の電工バケツです。
底部分はポリプロピレン製です。
用途
工具の整理・収納に
付属品
スイベルスナップ
材質
キャンバス生地
直径(Φmm)
上部:305 底部:230
高さ(mm)
305
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
ポケット数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70135669
5171PS
ホワイト
外側4個
¥
34,080
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70135678
5172PS
ホワイト
内型15個
¥
38,700
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください