KLEIN TOOLS
電工バケツ
楕円形のキャンバス生地の電工バケツです。
底部はポリプロピレン製です。
フックは全天候型で耐久性があります。
用途
工具の整理・収納に
トラスコ品番
195-2485
材質
本体:キャンバス、フック:ナイロン66
幅(mm)
356
質量(kg)
0.91
高さ(mm)
254
タイプ
フック付
奥行(mm)
178
ポケット数
15個(内側15個)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70135696
5144
356×178×254
ナチュラル
¥
38,290
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください