電工バケツ

電工バケツ - KLEIN TOOLS電工バケツ - KLEIN TOOLS電工バケツ - KLEIN TOOLS電工バケツ - KLEIN TOOLS電工バケツ - KLEIN TOOLS電工バケツ - KLEIN TOOLS

楕円形のキャンバス生地のバケツです。
三点で吊具を支持するため、安定性が増しています。
底部はポリプロピレン製です。

用途工具の整理・収納に材質本体:キャンバス、ロープ:サイザルアサ幅(mm)356高さ(mm)254タイプロープハンドル奥行(mm)178内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
ポケット数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
701357055144S356×178×254ナチュラル15個(内側15個)
40,470
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
701357145152S356×178×254ナチュラル41個(内側26個 外側15個)
55,920
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする