曜日別特売

スチール製長尺物運搬車

スチール製長尺物運搬車 - RAVENDO

Φ250の空気入りタイヤを採用しているためクッション性に優れています。
長尺物を寝かせて運搬可能です。

トラスコ品番195-4209材質本体:スチール、タイヤ:ゴム長さ(mm)770質量(kg)15高さ(mm)320材質(車輪)ゴム均等荷重(kg)300荷台寸法(幅)(mm)450キャスター径(Φmm)250アズワン品番64-8338-47材質(荷台)スチール内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70135836142649
オープン
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする