曜日別特売

スチール製長尺物運搬車

スチール製長尺物運搬車 - RAVENDO

Φ250の空気入りタイヤを採用しているためクッション性に優れています。
4輪のため長尺物運搬時安定します。
積載可能対象物幅は、170mmまでです。

トラスコ品番195-4210材質本体:スチール、タイヤ:ゴム長さ(mm)980質量(kg)12.2車輪径(Φmm)250高さ(mm)260材質(車輪)ゴム均等荷重(kg)300床面高さ(mm)260荷台寸法(mm)980×175荷台寸法(幅)(mm)360キャスター径(Φmm)250積載可能寸法(mm)対象物幅:170までアズワン品番64-8338-53特性長尺物搬送材質(荷台)スチール内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70135845142654
オープン
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする