曜日別特売

鋼鉄製運搬車(空気入りタイヤ仕様)

鋼鉄製運搬車(空気入りタイヤ仕様) - RAVENDO

空気入り車輪採用のため、多少の悪路を走行可能です。
400kgまでの重量物を搬送可能です。

内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
荷台寸法(幅)(mm)
床面高さ(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
質量(kg)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
材質(荷台)
材質(ハンドル)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70135933144450400750×500500320750291020260防水ベニヤ板スチールゴム
オープン
71,980
79,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
701359241445504001000×6006003201000411020260防水ベニヤ板スチールゴム
オープン
78,980
86,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする