アーバン アサルトパック

アーバン アサルトパック - REDROCKアーバン アサルトパック - REDROCKアーバン アサルトパック - REDROCKアーバン アサルトパック - REDROCKアーバン アサルトパック - REDROCKアーバン アサルトパック - REDROCKアーバン アサルトパック - REDROCKアーバン アサルトパック - REDROCK

定番のアサルトパックと同じ容量でタウンユースのデザインです。
両サイドにボトルホルダーがついています。
2つのコンパートメントと2つのポケットで荷物を整理できます。
肩ベルトとバックパネル部分にメッシュ素材を使用しています。
腰ベルトおよび胸ベルト付です。

材質600Dポリエステル幅(mm)241質量(kg)1.18容量28L高さ(mm)457奥行(mm)318ポケット数フロント2個内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7013594986-003ODH28オリーブヘザー
13,700
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
7013595886-003GRY28グレーヘザー
13,700
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
7013596786-003CHR28チャコールグレー
13,700
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする