RUP
コンテナReally Useful Wheeled Trunk
非常に頑丈で壊れにくいイギリス製のキャスター付コンテナです。
ロック機構を備えたハンドルと移動に便利なロングハンドル付です。
フタをした状態で完璧なスタッキング(積み上げ)が可能です。
スタッキング
可
付属品
フタ
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
フタ付き
コンテナ種類
ベタ目
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70135976
16-WHTR-C
16
530×250×260
クリア
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70135985
16-WHTR-STRBK
16
530×250×260
ブラック
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70135994
64-WHTR-C
64
725×450×340
クリア
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70136003
64-WHTR-STRBK
64
725×450×340
ブラック
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください