曜日別特売

メッシュコンテナ オープンタイプ サイドオープンタイプ

メッシュコンテナ オープンタイプ サイドオープンタイプ - RUP

非常に頑丈で壊れにくいイギリス製のメッシュコンテナです。
物を出し入れしやすく多目的に使用できます。
スタッキング(積み上げ)が可能です。

タイプスタッキング可トラスコ品番195-6695材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.9フタフタなしアズワン品番64-8394-49外寸法・幅(mm)245外寸法・高さ(mm)160外寸法・奥行(mm)370コンテナ種類メッシュ有効内寸法・奥行(mm)340有効内寸法・高さ(mm)150有効内寸法・幅(mm)210内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
701360559OS9245×370×160ブラック
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メッシュコンテナの種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/819/
2023-02-10

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする