RUP
折りたたみメッシュコンテナ
簡単に折りたたみできます。
通気性の良いメッシュタイプです。
用途
軽量物の保管や流通など。
フタの有無
なし
材質
ポリプロピレン(PP)
内容量
1個
注意
※折りたたみ、組立時に手を挟まないように注意して下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
折りたたみ時高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70136247
32OL
32
470×342×234
つや消しOD
50
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70136256
32SA
32
470×342×234
サンド
50
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70136265
45GY
45
570×390×280
グレー
50
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70136274
45OL
45
570×390×280
つや消しOD
50
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70136283
45SA
45
570×390×280
サンド
50
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70136238
32GY
32
470×342×234
グレー
50
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください