SAMSONG
パイプドーリー
静音ゴム製防埃シール付きキャスター、耐水パイプを使用、高耐久性のドーリーです。
積み重ね可能です。
パイプサイズをカットすることで任意の大きさに変更できます。
用途
カゴの搬送や特定コンテナの搬送、保管に。
材質
キャスター金具:スチール(防埃シール付き)、車輪:MIR、コーナー:プラスチック、連結バー:スチール、強化樹脂コーティング
高さ(mm)
135
均等荷重(kg)
200
キャスター径(Φmm)
75
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
キャスター
枠内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70136335
TP-D-005
206-3264
4.3
全輪自在
570×370
¥
13,650
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70136344
TP-S-005
206-3266
4.3
後輪自在
570×370
¥
13,990
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70136353
TP-S-006
206-3267
4.6
後輪自在
630×400
¥
15,150
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70136369
TP-D-006
206-3265
4.6
前輪自在
630×400
¥
14,780
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください