SAMSONG
プレート式軽荷重用キャスター 自在ストッパー付
旋回部二重RaceWay構造です。
防塵シール付き。
用途
病院やレストランで。
軽量物運搬車、産業用運搬車。
材質(車輪)
PP、PU
金具仕上
金具:スチール、表面処理:酸化亜鉛メッキ
ストッパー
あり
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70136396
TP3640-01-MIR-TLB
102
95×70
75
120
¥
1,160
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70136423
TP3650-01-MIR-TLB
127
70×60
55
146
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70136457
TP3630-01-MIR-TLB
76
70×60
55
95
¥
1,140
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70136484
TP3015-01-PLY-SLB
38
52×32
40
55
¥
580
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください