TANOS
システナーカートCART 専用平台車
専用の平台車です。
どのサイズでも積載できる優れモノです。
用途
工具の持ち運びに。
トラスコ品番
206-6912
材質
ABS樹脂
アズワン品番
64-8390-30
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70136685
83500064
100
2.94
ライトグレー
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください