YOKE
イエローポイント キー付アイポイント
軸方向に対しては360°回転します。
JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
用途
大型金型の移動、反転作業に。
大型コンクリート製品の移動、設置作業に。
重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。
トラスコ品番
206-3548
質量(kg)
9.2
ねじ径
M56
基本使用荷重(t)
縦吊り:34 / 90°、横吊り:16
寸法A(mm)
147
寸法F(mm)
124
寸法D(mm)
43
寸法E(mm)
84
寸法B(mm)
102
寸法C(mm)
40
寸法W(mm)
178
ボルト径
M56
寸法M(mm)
M56
アズワン品番
64-8389-74
内容量
1個
注意
※ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70136816
8-291K-140
¥
112,690
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください