ワイヤ・留め付け金具セット

ワイヤ・留め付け金具セット - グリップル

ループ状に端末加工されたワイヤロープと、ワイヤ接続金具のセットです。
専用工具なしで、本製品のみで簡単に施工可能です。
地震等による振れや振動への対応を想定した、ダブルロック機構を有しています。
施工時間の大幅な短縮が可能です。
誰が施工しても均一な施工品質と強度が得られます。

用途落下・転倒防止、振れ止め、吊り下げセット内容ワイヤロープ(端末ループ加工)×1本、ワイヤ留め付け金具×1個、くさび解除ピン×1個、ダブルロック用レンチ×1個内容量1セット
注意
※使用上の注意事項を守ってご使用ください。
※クレーンワイヤや玉掛けワイヤとしてはご使用いただけません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ロープ径(Φmm)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70137008D6-LG-2M-1B263251625ワイヤロープ:亜鉛メッキ鋼線、ワイヤ留め付け金具:亜鉛合金(ハウジング)、セラミック(くさび)、ステンレス(スプリング)、UV安定化ホモポリマープロピレン(エンドキャップ)
3,260
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
70137017D6-LG-3M-1B363251625ワイヤロープ:亜鉛メッキ鋼線、ワイヤ留め付け金具:亜鉛合金(ハウジング)、セラミック(くさび)、ステンレス(スプリング)、UV安定化ホモポリマープロピレン(エンドキャップ)
3,630
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする