曜日別特売

SBL型セミボルトレス棚専用ベースプレート

SBL型セミボルトレス棚専用ベースプレート - TRUSCO

SBL型軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。
床固定用です。

適合SBL型トラスコ品番195-3243材質スチールシルバー高さ(mm)20質量(g)300奥行(mm)50間口(mm)50アズワン品番64-8678-01内容量1組(4個)
注意
※アンカー別売り
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70140578SBL-BP4
1,850
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする