TRUSCO
PCワゴンプション
多目的クランプPCW-OP10を使用することで外径16・19・22・25mmのパイプに取り付けが可能です。
トラスコ品番
207-4380
長さ(mm)
104
高さ(mm)
185
質量(g)
270
品名
ウェットティッシュディスペンサー(クランプなし)
間口(mm)
100
荷台寸法(幅)(mm)
100
アズワン品番
64-8635-91
最大積載量(kg/台)
1
荷台寸法(奥行)(mm)
104
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70140903
PCW-OP8S
¥
2,980
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください