TRUSCO
バンラックケース L型 両開き扉
ホコリを嫌う部品管理に最適です。
導電性の引出しのため、静電対策が必要な現場に最適です。
引出表面抵抗値:約10・5Ω
材質
扉窓:アクリル
色
ブラック
仕切板
引出し1個につき1枚
均等積載量(kg/段)
70
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載量(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
色(本体)
材質(本体)
引出し数
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70141156
TD305L-24S6L
180
844
490
880
55.9
ブラック
スチール
ML-1D 6列4段、ML-2D 3列2段
棚板5枚
¥
192,990
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70141165
TD305L-36S
180
844
490
880
58.9
ブラック
スチール
ML-1D 6列6段
棚板5枚
¥
195,390
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70141174
TD611L-36S18L
300
844
490
1790
101.4
ブラック
スチール
ML-1D 6列6段、ML-2D 3列6段
棚板11枚
¥
361,100
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70141183
TD611L-72S
300
844
490
1790
110.4
ブラック
スチール
ML-1D 6列12段
棚板11枚
¥
378,380
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。