曜日別特売

シスカート SYS-Cart.

シスカート SYS-Cart. - FESTOOL

システナー用台車で移動時に便利です。

トラスコ品番217-8629材質プラスチック荷台寸法(幅)(mm)405荷台寸法(奥行)(mm)510内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3127493500522237100510×4051753.487
32,500
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
70144227204869100510×4051753.487
24,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする