曜日別特売

チェンスリング カナグ部材(アイタイプ) マスターリンクHMM

チェンスリング カナグ部材(アイタイプ) マスターリンクHMM - KITO(キトー)チェンスリング カナグ部材(アイタイプ) マスターリンクHMM - KITO(キトー)
用途1本または複数のチェーンをクレーンのフックなどにかける際に使用。質量(kg)2.5マスターリンク寸法a(mm)100マスターリンク寸法d(mm)27マスターリンク寸法p(mm)180内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チェーン線径(Φmm)
使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70145006HMM1613(1本吊)16、(2本吊)13、(3/4本吊)108
10,080
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする