KITO(キトー)
チェンスリング カナグ部材(アイタイプ) ファンドリフックHSF
用途
つり荷側用フック。
質量(kg)
3.5
寸法a(mm)
27
寸法t(mm)
39
寸法b(mm)
19
寸法s(mm)
43
寸法n(mm)
88
寸法p(mm)
173.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チェーン線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70145015
HSF13
13
¥
18,380
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください