ハンマーキャスター
低床式重荷重用 540Sシリーズ 自在SP付 ナイロン車 三価クロム化成処理 シルバー色
材質(車輪)
ナイロン
トラスコ品番
224-1285
質量(g)
1076
車輪幅(mm)
40
金具仕上
三価クロム化成処理
取付穴径P(mm)
8.8
取付座A(mm)
82
取付座B(mm)
82
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70145496
545S-NRB65 EA
65
300[306]
90
オープン
¥
4,798
¥5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください