曜日別特売

低床式重荷重用 540Sシリーズ 固定 ナイロン車 三価クロム化成処理 シルバー色

低床式重荷重用 540Sシリーズ 固定 ナイロン車 三価クロム化成処理 シルバー色 - ハンマーキャスター
材質(車輪)ナイロントラスコ品番224-1289質量(g)583取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)82取付ピッチX(mm)63取付座B(mm)89.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN[kgf])
取付高(mm)
車輪タイプ
車輪幅(mm)
金具仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70145505540SR-NRB65 EA65300[306]90単輪40三価クロム化成処理
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする