日東電工ベースマテリアル
セロハンテープ No.29NEW
一般家庭から産業分野まで幅広く愛用されている、軽包装テープのロングセラーです。
用途
軽包装用。
トラスコ品番
220-6343
幅(mm)
24
厚さ(mm)
0.05
質量(g)
720
長さ(m)
35
内容量
1箱(150巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70145776
NO29
透明
24
35
0.05
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください