曜日別特売

溶接式ロードリング

溶接式ロードリング - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

容易かつ迅速な溶接式取り付けが可能です。
テンションスプリングにより、リングを所望位置で支持でき、また騒音も軽減します。(1、5t~10t)
DIN5688準拠、品質等級100、80、および全数磁気探傷検査合格品です。
スペーサー(約3mm)は、ルート溶接に要する空隙材として機能します。
溶接継ぎ目の配置(HV貫通式)により、DIN18800の要求事項を発足できます。すなわち、継ぎ目が完全に遮蔽されるため、腐食層の生じる恐れがないので、屋外でも使用できます。

仕様溶接継ぎ目:HY7+3トラスコ品番819-5563材質ニッケルクロムモリブデン鋼、溶接適合材質St52.3(1.0570)鍛造加工品質量(kg)0.53寸法H(mm)91基本使用荷重(t)2.5寸法A(mm)38寸法F(mm)14寸法D(mm)28寸法E(mm)47寸法B(mm)77寸法C(mm)45寸法l(mm)16寸法G(mm)40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70147919VLBS-U-2.5
10,764
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする