シンワ
マジクロスベルトH(ハードタイプ)
A(オス)面部が特殊(キノコ)形状のため強力に結束できます。
AB面背合わせタイプです。
お好みの長さにカットしてご使用いただけます。
用途
産業資材や建材の固定に、地震時の転倒防止対策に
仕様
結束
材質
パイル:ポリプロピレン(PP)、ベース:ナイロン
形状
巻物
厚さ(mm)
4
色
黒
直径(Φmm)
100
タイプ
強係合力タイプ
使用温度範囲(℃)
-10~60
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70148585
HLABS103BK
10
3
23
195-1260
¥
625
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
70148594
HLABS501BK
50
1
37
195-1262
¥
980
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
70148603
HLABS751BK
75
1
63
195-1263
¥
1,490
¥
1,488
¥
1,637
(税込)
当日出荷
70148619
HLABS203BK
20
3
45
195-1261
¥
1,130
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください