曜日別特売

コンパクトジャッキ 中空ピストン

コンパクトジャッキ 中空ピストン - Simsonコンパクトジャッキ 中空ピストン - Simsonコンパクトジャッキ 中空ピストン - Simsonコンパクトジャッキ 中空ピストン - Simsonコンパクトジャッキ 中空ピストン - Simsonコンパクトジャッキ 中空ピストン - Simsonコンパクトジャッキ 中空ピストン - Simson

中空ピストンで、ボルトやパーツの引き抜き、ケーブルロープの引っ張り作業も可能です。
縦、横、斜めなどどの角度でも能力を発揮します。
ハンドルは360°どの角度からでも操作できます。
製品は密閉されているので水中でも使用できます。
非常にコンパクトなジャッキで狭い場所でも持ち運んで作業できます。

材質本体:スチール、アルミニウム、ピストン:高合金鋼付属品ハンドル仕様防水内径(Φmm)(中空ピストン)16.5本体寸法(mm)265ヘッド径(Φmm)40揚力(kN[tf])100(10.0)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揚力(kN[tf])
ストローク(mm)
最低高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
701486281030H100(10.0)3073.53.6
オープン
329,800
362,780(税込)
翌々日出荷
701486371050H100(10.0)50100.53.9
オープン
359,800
395,780(税込)
翌々日出荷
701486461075H100(10.0)75132.54.7
オープン
399,800
439,780(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする