コンパクトジャッキ

コンパクトジャッキ - Simsonコンパクトジャッキ - Simsonコンパクトジャッキ - Simsonコンパクトジャッキ - Simsonコンパクトジャッキ - Simsonコンパクトジャッキ - Simson

縦、横、斜めなどどの角度でも能力を発揮します。
ハンドルは360°どの角度からでも操作できます。
製品は密閉されているので水中でも使用できます。
非常にコンパクトなジャッキで、狭い場所でも持ち運んで作業できます。

材質本体:スチール、アルミニウム、ピストン:高合金鋼付属品ハンドル仕様防水本体寸法(mm)265揚力(kN[tf])155(15.5)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揚力(kN[tf])
ストローク(mm)
最低高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
701486551530155(15.5)30743.7
オープン
289,800
318,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
701486641550155(15.5)501004.4
オープン
319,800
351,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
701486731575155(15.5)75133.55
オープン
349,800
384,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする